Machinetafel-snelspanner BS5N

Artikelnummer: 377065 BS5N
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitsteeklengte 140 mm
Spanhoogte h 240 mm
Maximale spankracht bij 50 mm spanhoogte 10 kN
Hoogte H 320 mm
Bevestigingsboring-⌀ 16,5 mm
Producttype Snelspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 377065 BS5N
EAN/GTIN 4008158018164
Nummer fabrikant BS5N

Omschrijving

Uitvoering:

Traploos verstelbaar, vast of zwenkbaar. Type BS − Lossen van de spanning door verder aantrekken van de spanhendel en bedienen van de loshendel (spanning is zo gemakkelijk weg te nemen). Type GRS − Buiten liggende spindel voor een vrije toegang tot het werkgebied.

Toepassing:

Op alle machinetafels voor het snel en betrouwbaar spannen en openen bij het vervaardigen van losse delen.

Accessoires:

Cilinderkopbout volgens DIN 912, T-groefstukken nr. 375315; 375320; 375325 volgens DIN 508.