Tegenhouder voor nr. 376740 3

Artikelnummer: 376750 3
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 6847G
    Gatafstand e 19 mm
    Gatafstand f 31,5 mm - 35,5 mm
    Boring-⌀ d 5,5 mm
    Verstelafstand van de spanhaak c 72 mm - 84 mm
    Houdkracht P (trek) 3.000 N
    Totale lengte L 40 mm
    Totale hoogte H 36 mm
    Totale breedte 45 mm
    Producttype Tegenhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 376750 3
    EAN/GTIN 4020772094645
    Nummer fabrikant 94649

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Sluitspanner nr. 376740