Sluitspanner met spanhaak 1

Artikelnummer: 376740 1
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6847
Gatafstand e 19 mm
Gatafstand f 26 mm - 30 mm
Boring-⌀ d 5,4 mm
Verstelafstand van de spanhaak c 35 mm - 42 mm
Spanhoogte h 22,7 mm
Houdkracht P (trek) 2.000 N
Totale hoogte H 34,5 mm
Totale lengte L 104,6 mm
Radius R 4,5 mm
Dikte a 5,3 mm
Producttype Sluitspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 376740 1
EAN/GTIN 4020772094522
Nummer fabrikant 94524

Omschrijving

Uitvoering:

  • Snelspanner met kniehefboomoverbrenging.
  • Zelfremmende werking voorkomt openen.
  • Klinknagels van roestvrij staal.
  • Handgreep van oliebestendige kunststof.
  • Spanners zijn verzinkt.
  • Spanhaak met behulp van schroefdraad verstelbaar.
  • Lagerbussen inzetgehard.
  • Lagerpunten ingevet.
  • Haak veredeld.

Toepassing:

Voor het afsluiten van vaten.