{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6830SJ | |
Gatafstand e | 41 mm | |
Gatafstand f | 29-43 mm | |
Boring-⌀ d | 8,5 mm | |
Spanhoogte H | 45 mm | |
Houdkracht P1 | 2.000 N | |
Houdkracht P2 | 3.000 N | |
Totale hoogte | 75 mm | |
totale lengte | 287 mm | |
Spanschroef | M8×65 mm | |
Producttype | Horizontale spanner |
Artikelnummer | 376650 4 | |
EAN/GTIN | 4020772008826 | |
Nummer fabrikant | 557428 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Horizontale spanner met veiligheidsvergrendeling, Type: 4
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 94,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
161 stuks direct leverbaar
€ 31,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Spanschroef | M8×65 mm | M10×90 mm |
Boring-⌀ d | 8,5 mm | 8,8 mm |
Houdkracht P1 | 2.000 N | 2.500 N |
Gatafstand e | 41 mm | 41,2 mm |
Type | 6830SJ | 376625 4 |
Producttype | Horizontale spanner | Horizontale spanner |
Spanhoogte H | 45 mm | 45 mm |