Handgreep afneembaar 2

Artikelnummer: 376627 2
Korting
20,90 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6837H
totale lengte 93 mm
Totale hoogte 26 mm
Totale breedte 21 mm
Producttype Snelspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 376627 2
EAN/GTIN 4020772094140
Nummer fabrikant 557357

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische 2-componentengreep

T.b.v.:

Nr. 376617