{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6800NIJ | |
Gatafstand e | 20 mm | |
Gatafstand f | 23-31 mm | |
Boring-⌀ d | 5,5 mm | |
Spanhoogte H | 23 mm | |
Houdkracht P1 | 800 N | |
Houdkracht P2 | 1.200 N | |
Totale hoogte | 140 mm | |
totale lengte | 78 mm | |
Spanschroef | M6×35 mm | |
Producttype | Verticale spanner |
Artikelnummer | 376505 2 | |
EAN/GTIN | 4020772008895 | |
Nummer fabrikant | 557435 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Verticale spanner met horizontale voet, roestvrij, Type: 2
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 56,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
288 stuks direct leverbaar
€ 16,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ d | 5,5 mm | 5,2 mm |
Totale hoogte | 140 mm | 140 mm |
totale lengte | 78 mm | 74,5 mm |
Gatafstand e | 20 mm | 12,5 mm |
Type | 6800NIJ | 376508 2 |
Producttype | Verticale spanner | Verticale spanner |
Spanhoogte H | 23 mm | 22,5 mm |