Droog slijpwiel 90x55x20mm 6 69A80H10AV217

Artikelnummer: 376274
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 376274
EAN/GTIN 9003173762745
Nummer fabrikant 376274
L-nummer L50140 2712

Omschrijving

Omschrijving:

Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven met wit edelkorund of mengsels van sinterdkorund die worden gebruikt bij droog slijpen. De afgestemde specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring van de werkstukken.

Kenmerk:

  • Form: 6 CILINDR. KOMSCHIJF
  • Specificatie : W17 / E18
  • Afmeting (D x T x H): 90 x 55 x 20 mm
  • diameter: 90 mm
  • Sterkte: 55 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • Universeel gebruik
  • Geen werkstukverkleuring
  • Selectie op basis van individuele vereisten

Toepassing:

  • Voor het bewerken van alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie, alsmede diverse snijmessen van staal en HSS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen