3/8″ Uitbreiding, Z-Serie 125 mm

Artikelnummer: 3760Z-125
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3760Z-125
EAN/GTIN 4991644061945
Nummer fabrikant 3760Z-125
L-nummer L60050 6610
Fabrikant Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 125 mm
Dimensie D2: 17,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 3/8″
Buiten vierkant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen