Afdeklijst voor T-groef 22 mm

Artikelnummer: 375510 22
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale T-groefmaat (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 6486
    Nominale T-groefmaat 22 mm
    Producttype Afdeklijst

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 375510 22
    EAN/GTIN 4020772071936
    Nummer fabrikant 71936

    Omschrijving

    Uitvoering:

    aluminium profiellijst, 1 m lang.

    Toepassing:

    • Geen dure extra reiniging van de machinetafelgroef meer nodig, als de vrije groef vooraf met de lijst is afgedekt.
    • De afdeklijsten kunnen na de bewerking moeiteloos worden verwijderd.

    Tip:

    Inkorten tot de gewenste lengte is met een fijn zaagblad probleemloos mogelijk.