Spanschroevenset, Nominale T-groefmaat / schroefdraad: 10/M10mm

Artikelnummer: 375400 10/M10
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale T-groefmaat / schroefdraad (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6520
Nominale T-groefmaat 10 mm
Schroefdraad M10
Houten box lengte 254 mm
Houten box breedte 188 mm
Houten box hoogte 32 mm
Producttype Spanschroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375400 10/M10
EAN/GTIN 4020772082987
Nummer fabrikant 82982

Omschrijving

Uitvoering:

Alle onderdelen veredeld. Sterkte 8.8 of 10. Opgeborgen in een stevige houten box met klapdeksel.

Levering:

T-groefbouten nr. 375300 DIN 787: 4 st./63 mm; 4 st./100 mm; 2 st./40 mm
Tapeinden nr. 375380 DIN 6379: 4 st./50 mm; 4 st./80 mm; 4 st./200 mm
hoge moeren nr. 375385 DIN 6330 B: 4 st.
Verlengmoeren nr. 375395: 4 st.
Onderlegschijven nr. 375340 DIN 6340: 4 st.
Kogelschijven en -spanners nr. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 st.