TWINNUT moer, Schroefdraad: M16

Artikelnummer: 375392 M16
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6333S
Schroefdraad M16
Totale hoogte 21 mm
Producttype Moer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375392 M16
EAN/GTIN 4020772381882
Nummer fabrikant 381889

Omschrijving

Uitvoering:

Deelbare moer voor snelle montagetoepassing. Houdvermogen zoals standaardmoer met sterkte 10.
Moer met kraag.

Voordeel:

Snelle oplossing voor lange, gecorrodeerde, tot 20° verbogen of beschadigde draadeinden.