Borgmoer M16

Artikelnummer: 375390 M16
op aanvraag
Op voorraad
2.662 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6331
Schroefdraad M16
Totale lengte 24 mm
Sleutelwijdte SW 24 mm
Hoekmaat e 26,8 mm
Kraag-⌀ 31 mm
Flenshoogte 5 mm
Producttype Moer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375390 M16
EAN/GTIN 4020772082147
Nummer fabrikant 82149

Omschrijving

Uitvoering:

Flensmoer (hoogte = 1,5 d) DIN 6331, gesmeed.

Norm:

DIN 6331

Materiaal:

Temperstaal, sterkte 10.