Hoge moer, Schroefdraad: M20

Artikelnummer: 375385 M20
op aanvraag
Op voorraad
1.393 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6330B
Schroefdraad M20
Totale lengte 30 mm
Sleutelwijdte SW 30 mm
Hoekmaat e 33,5 mm
Kraag-⌀ 37 mm
Flenshoogte 6 mm
Producttype Moer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375385 M20
EAN/GTIN 4020772082437
Nummer fabrikant 82438

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge moer (hoogte = 1,5 d) met een vlak uiteinde voor het afsteunen op onderlegschijven nr. 375340 en een kogelvormig uiteinde voor het afsteunen in conische zitting nr. 375355 D of nr. 375360 G.

Norm:

DIN 6330 B

Materiaal:

Temperstaal, sterkte 10.