Zeskantmoer met conische zitting, Schroefdraad: M8

Artikelnummer: 375384 M8
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 14 mm
Sleutelwijdte SW 13 mm
⌀ d2 17 mm
Producttype Moer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375384 M8
EAN/GTIN 4030618235637
Nummer fabrikant 23080.0508

Omschrijving

Materiaal:

Temperstaal, gebruineerd, sterkte 10.

Tip:

Zeskantmoer met vergroot oplegvlak op aanvraag leverbaar.