Conische zitting Vorm G M10

Artikelnummer: 375360 M10
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6319G
voor schroefdraad M10
Boring-⌀ d2 12 mm
Buiten-⌀ d5 30 mm
Dikte h4 5 mm
Producttype Conische zitting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375360 M10
EAN/GTIN 4020772081997
Nummer fabrikant 81992

Omschrijving

Uitvoering:

vorm C en D inzetgehard, vorm G veredeld.

Toepassing:

De vorm G is door de grote diameter ook geschikt voor het spannen via de groef bij spanijzers.
hoekuitlijning tot 3° bij gebruik per set.

Norm:

DIN 6319 (vorm G volgens DIN 6319).