Kogelschijf Vorm C M8

Artikelnummer: 375350 M8
op aanvraag
Op voorraad
375 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6319C
voor schroefdraad M8
Boring-⌀ d1 8,4 mm
Buiten-⌀ d3 17 mm
Dikte h2 3,2 mm
Producttype Kogelschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375350 M8
EAN/GTIN 4020772081737
Nummer fabrikant 81737

Omschrijving

Uitvoering:

Vorm C en D inzetgehard, vorm G veredeld.

Toepassing:

Hoekuitlijning tot 3° bij gebruik per set.

Norm:

DIN 6319 (vorm G volgens DIN 6319).