Vlakspanners, paar, Mini-Bulle, Groefbreedte a: 12mm

Artikelnummer: 375100 12
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Groefbreedte a (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6492
Groefbreedte a 12 mm
Lengte L 52 mm
Breedte B 18 mm
Spanslag 1,8 mm
Hoogte boven bovenkant tafel h1 2,5 mm
Hoogte boven bovenkant tafel h2 13,5 mm
Mogelijke afslijphoeveelheid x 5 mm
Hoogte H1 11 mm
Producttype Neertrekspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375100 12
EAN/GTIN 4020772073091
Nummer fabrikant 73098

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder lage constructie (zie tabel: hoogte boven bovenkant tafel). Door afslijpen van de spanbek kan een nog geringere spanhoogte worden bereikt en de dieptetolerantie van de T-groef worden gecompenseerd. Door wigwerking van de spanbek wordt het werkstuk vast op de machinetafel gedrukt.

Toepassing:

Voor het zijdelings spannen van voornamelijk lage werkstukken direct op de machinetafel.

Materiaal:

Veredeld staal, gebruineerd ontlaten.

Levering:

Inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten ISO 2936 C.

Tip:

Alleen per paar leverbaar!