{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6435S | |
Grootste steunhoogte | 460 mm | |
Kleinste steunhoogte | 290 mm | |
Groefmiddenafstand | 150 mm | |
Kop-SW | 65 mm | |
Belastbaarheid | 60 kN | |
Voetlengte | 220 mm | |
Voetbreedte | 190 mm | |
Groefbreedte | 26 mm | |
Producttype | Steunvijzel |
Artikelnummer | 374400 460 | |
EAN/GTIN | 4020772072643 | |
Nummer fabrikant | 72645 |