Kunststof-zijkniptang Classic met openingsveer zonder facet 160 mm, 6 1/2"

Artikelnummer: 37403
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 37403
EAN/GTIN 4010995374037
Nummer fabrikant 37403
L-nummer L60070 3240

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Voor glad en vlak afknippen van kunststoffen.
  • Ontziet uw gezondheid: Verminderd gevaar voor letsel door braamvrije resultaten, bijvoorbeeld bij tie-wraps.
  • Toepassing: Ideaal voor het glad afknippen van aangietingen van kunststof delen en zachte materialen.
  • DIN ISO 5743.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Totale lengte (mm): 160 mm
  • Totale lengte (Duim): 6 1/2″
  • knipkracht: 3
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen