Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat. Schroefconstructie. 1 Etage met 12 mm hoge rand en 1 etagebak met 45 mm hoge rand. Van houten plaat, toplaag beukendecor. Duwbeugel omhoogstaand. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg. Legbord inwendige afm.: 815 x 455 x 45 mm
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 300
laadvlak lengte (mm): 850
laadvlak breedte (mm): 500
Etagehoogten (mm): 200, 820
Totale lengte (mm): 985
Totale breedte (mm): 511
Totale hoogte (mm): 1040
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3