Steunvijzel set Temperstaal, Type: 12mm

Artikelnummer: 373560 12
Korting
261,00 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunvijzel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 373560 12
EAN/GTIN 4020772428853

Omschrijving

Uitvoering:

De modulaire constructie maakt het gebruik mogelijk van verschillende tussen- en voetelementen van de steunvijzel, die aan elkaar worden geschroefd door de ingebrachte draad. De afzonderlijke elementen worden proceszeker gefixeerd door middel van een haaksleutel. Met deze set kan een maximale hoogte van 285 mm worden bereikt.

Voordeel:

  • Maximale hoogte van 422 mm bereikbaar met extra tussenelementen.
  • Verbeterde hantering door afzonderlijke elementen.
  • Insteltijdbesparing dankzij flexibiliteit qua onderdelen.
  • Optimalisatie van het voorraadbeheer.

Inhoud:

Steunvijzel met vlak steunvlak: Maat 52; Hmin 42 mm; Hmax 52 mm; TR 30×4; D1 50; D2 50; M38× 2
Maat 70; Hmin 50 mm; Hmax 70 mm; TR 30×4; D1 50; D2 50; M38× 2
Maat 100; Hmin 70 mm; Hmax 100 mm; TR 30×4; D1 50; D2 50; M38× 2
Voetelement: Maat M10× 12; A 12 mm; G M10 mm; H 10 mm
Tussenelement: Maat 25; D1 50 mm; H 25 mm; H1 35 mm
Maat 50; D1 50 mm; H 50 mm; H1 60 mm
Maat 100; D1 50 mm; H 100 mm; H1 110 mm
Kogelopzetstuk 6440G-M10: H 10 mm; D1 39 mm; D2 11,9 mm; G1 M10; H1 32 mm; H2 22 mm
Haaksleutel: DIN1810B 45-50

Tip:

Maximaal bereikbare hoogte van 422 mm bij een toegestane steunkracht van 100 kN, daarboven bestaat knikgevaar. Niet onder belasting verstellen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen