SWDPR 1010-04 Screw-lock holders for Swiss automatics.

Artikelnummer: 3730134
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3730134
    EAN/GTIN 7291075125610
    Nummer fabrikant 3730134
    L-nummer L24310 10

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Eindschuine hoek (ECA) 51 graden
    • Functionele lengte (LF) 150 mm
    • Functiebreedte (WF) 10,1 mm
    • Diameter incirkel (IC) 6,6 mm
    • Aanduiding van de snijplaat (MIID) WPEB/X 04..
    • Schachthoogte (H) 10 mm
    • Schachtbreedte (B) 10 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen