Vorkspanijzer met neus, DIN 6315 GN, Sleufbreedte×totale lengte: 22X315mm

Artikelnummer: 371400 22X315
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleufbreedte×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6315GN
Norm DIN 6315 GN
Groefbreedte 22 mm
totale lengte 315 mm
Hoogte 40 mm
Breedte 60 mm
Voor spanschroeven M20; M22
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 371400 22X315
EAN/GTIN 4020772070939
Nummer fabrikant 70938

Omschrijving

Materiaal:

Temperstaal, gelakt.