Spankikker, DIN 6314, Sleufbreedte×totale lengte: 14X100mm

Artikelnummer: 371000 14X100
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
183 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleufbreedte×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6314
Norm DIN 6314
Groefbreedte 14 mm
totale lengte 100 mm
Hoogte 20 mm
Breedte 40 mm
Voor spanschroeven M12; M14
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 371000 14X100
EAN/GTIN 4020772070038
Nummer fabrikant 70037

Omschrijving

Materiaal:

Temperstaal, gelakt.