{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6315V | |
Groefbreedte a | 16 mm | |
Spanhoogte h | 13 mm - 58 mm | |
T-groefbout DIN 787 nr. 375300 | Maat 1616125 | |
Lengte L | 160 mm | |
Breedte B | 50 mm | |
Hoogte H | 30 mm | |
Afstand e punt tot groefeinde | 110 mm | |
Producttype | Spanijzer |
Artikelnummer | 370810 16 | |
EAN/GTIN | 4020772073244 | |
Nummer fabrikant | 73247 |