{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 508 | |
Norm | DIN 508 | |
Breedte a | 15,7 mm | |
Breedte e | 25 mm | |
Hoogte k | 9 mm | |
Lengte | 25 mm | |
Draadafmeting | M14 | |
Stukhoogte | 18 mm | |
Nominale T-groefmaat | 16 mm | |
met schroefdraad | ja | |
Materiaal | temperstaal | |
Sterkteklasse | 10 | |
Producttype | T-groefstuk |
Artikelnummer | 370550 16 | |
EAN/GTIN | 4020772080051 | |
Nummer fabrikant | 80051 |