T-groefstuk 18 mm

Artikelnummer: 370540 18
op aanvraag
Op voorraad
1.495 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor nominale T-groefmaat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 508
  • Materiaal: temperstaal

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 508
Norm DIN 508
Breedte a 17,7 mm
Breedte e 28 mm
Hoogte k 10 mm
Lengte 28 mm
Draadafmeting M12
Nominale T-groefmaat 18 mm
met schroefdraad ja
Materiaal temperstaal
Sterkteklasse 10
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370540 18
EAN/GTIN 4020772158903
Nummer fabrikant 158907

Omschrijving

Toepassing:

In combinatie met tapeinden volgens norm.

Norm:

DIN 508

Materiaal:

temperstaal, sterkte 10.

Tip:

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de totale schroefdraadlengte.