MARTOR INDUSTRIE MESJE 37040 ,

Artikelnummer: 37040.39
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 37040.39
EAN/GTIN 4002632802393
Nummer fabrikant 37040.39
L-nummer L60170 865

Omschrijving

Omschrijving:

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 37040 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Hij is zeer scherp en heeft vier opeenvolgende bruikbare snijkanten voor een bijzonder lange bedrijfstijd. Het blad is 43 mm lang, 22 mm breed en 0,40 mm dik.

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 37040 is 250 stuks onder bestelnummer 37040.39. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX OPTICUT, SECUMAX SALVEX SOS.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    kenmerken 2-voudig

    blad:
    4-weg bruikbaar blad

Kenmerk:

  • Blade grinding: Standard ground
  • Blade facets: Double bevel edge-ground
  • Cutting edges: 4-cutting edge blade

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen