Kettingspangereedschap

Artikelnummer: 370270
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
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
    Serie Duo
    Kettinglengte 1 m
    Lengte L 108 mm
    Breedte B 40 mm
    Hoogte H 89 mm
    Maximale spankracht 16 kN
    maximaal draaimoment 70 Nm
    Sleutelwijdte spanschroef SW 11
    Producttype Kettingspanner

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 370270
    EAN/GTIN 2050001769176
    Nummer fabrikant 06-041

    Omschrijving

    Levering:

    inclusief inhaakblok voor de ketting.

    Accessoires:

    zie nr. 370350370560.

    Tip:

    Bevestigingsschroeven nr. 370450370470 worden niet meegeleverd.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen