Carter-dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenvierkant-profiel ∙ 10 ∙ 36 mm

Artikelnummer: 3702-1
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
Producttype Vergrotingsstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3702-1
EAN/GTIN 4000896018925
Nummer fabrikant 3702-1
L-nummer L60140 810

Omschrijving

Omschrijving:

  • 10 mm binnenvierkant
  • Voor vul- en aftapbouten
    versnellingsbak, differentieel en carter
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnenvierkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 10 mm
  • Afmetingen / lengte: 36 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.06 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen