Carter-dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenvierkant-profiel ∙ 8 ∙ 36 mm

Artikelnummer: 3702
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
Producttype Vergrotingsstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3702
EAN/GTIN 4000896018918
Nummer fabrikant 3702
L-nummer L60140 809

Omschrijving

Omschrijving:

  • 8 mm binnenvierkant
  • Voor bijv. MERCEDES-BENZ type 415 (Citan) ∙ type 177 (A-klasse) ∙ type 247 (B-klasse) met OM 208 motor
    RENAULT
  • Voor vul- en aftapbouten
    versnellingsbak, differentieel en carter
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-vierkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 8 mm
  • Afmetingen / lengte: 36 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.06 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen