{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | piccolo | |
Uitsteeklengte A | 100 mm | |
Spanhoogte S | -40 mm - 90 mm | |
Lengte L | 73 mm | |
Breedte B | 32 mm | |
Hoogte H | 62,5 mm | |
Maximale spankracht | 4,2 kN | |
maximaal draaimoment | 30 Nm | |
Producttype | Compacte spanner |
Artikelnummer | 370170 100 | |
EAN/GTIN | 4045197312907 | |
Nummer fabrikant | 07-026 |