Bus zwevend 20X25 mm

Artikelnummer: 370109 20X25
Korting
14,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type × lengte l1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ d1 20,8 mm
⌀ d2 n6 35 mm
Producttype bus

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370109 20X25
EAN/GTIN 4045197949530
Nummer fabrikant 370109 20X25

Omschrijving

Toepassing:

In de te spannen plaat worden twee centrische en twee zwevende bussen gemonteerd voor een optimale herhalingsnauwkeurigheid.

Materiaal:

Inzetstaal

Tip:

Vereiste aan de opnameboring, hoogte ± 0,05 mm en ⌀ H7.