Positioneringsspanpen 20X25 mm

Artikelnummer: 370105 20X25
Korting
88,20 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀d1×lengte l1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 38 mm
Sleutelwijdte 2 6 mm
Lengte l2 13,6 mm
Lengte l3 10 mm
Houdkracht 6 kN
voor opspanplaten ±0,05 20 mm
Producttype Spanbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370105 20X25
EAN/GTIN 4045197949400
Nummer fabrikant 370105 20X25

Omschrijving

Voordeel:

  • Dankzij veerbelasting geen overbelasting van het inwendige mechanisme en dus grotendeels slijtvast.
  • Trillingsdempend.
  • Zelfremmend, geen onbedoeld losraken bij trillingen.
  • Hoge herhalingsnauwkeurigheid van ± 0,03 mm.
  • Platte constructie.
  • Gemakkelijk te bedienen.

Toepassing:

Voor het snel spannen, fixeren, verstellen, wisselen en borgen van werkstukken, platen, installaties enz.

Materiaal:

Temperstaal, gebruineerd