MARTOR INDUSTRIE MESJE 37010 , 350 mesjes

Artikelnummer: 37010.39
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 37010.39
EAN/GTIN 4002632921445
Nummer fabrikant 37010.39
L-nummer L60170 894

Omschrijving

Omschrijving:

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 37010 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Hij is zeer scherp en heeft vier opeenvolgende bruikbare snijkanten voor een bijzonder lange bedrijfstijd. Het blad is 43 mm lang, 22 mm breed en 0,10 mm dik.

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 37010 is 350 stuks onder bestelnummer 37010.39. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUMAX SNITTY.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    karakteristieken 1-voudig

    blad:
    4-weg bruikbaar blad
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Industrieel blad, rechthoek
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 3 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 1-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 2
  • Snijkanten: 4-voudig bruikbaar