Hoogte-element lang, Voor type: 4

Artikelnummer: 370093 4
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 7600z
T-groefbreedte 22 mm
Voor type 4
Bevestigingsbout G M20
A 80 mm
B 58 mm
L 175 mm
Bevestigingsschroef G1 M10
Producttype Hoogte-element

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370093 4
EAN/GTIN 4020772003456
Nummer fabrikant 554825

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gesmeed tussenelement van gelegeerd temperstaal, zwart verzinkt.
  • Andere spanhoogtes door opbouw van meerdere hoogte-elementen mogelijk.

Levering:

Inclusief bevestigingsset en cilinderkopbout.