Zwenkspanner met greep 40R

Artikelnummer: 370086 40R
Korting
317,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 40R
B 40 mm
B1 16 mm
Hoogte H 78,1 mm
Spanhoogte H1min. 44,1 mm
Spanhoogte H1max. 45,9 mm
Schroefdraad M M8
Schroefdraad M1 M6
L1 40 mm
L2 20 mm
L3 32 mm
Maat E 25 mm
Maximale spankracht 1.200 N
Max. handkracht handgreep 200 N
Producttype Installatie-spansysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370086 40R
EAN/GTIN 2050001877352
Nummer fabrikant K0912.114540

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zwenkspanner ‘One Touch’ met axiale spanslag (H1/H2) via hefboombeweging (links/rechts).
  • Lichaam van temperstaal en gebruineerd.
  • Gelijkmatige spankracht op het onderdeel.
  • Weinig storende contouren dankzij afneembare greep.

Toepassing:

  • Voor het snel spannen en openen bij individuele onderdelen.
  • Voor lichte verspaningswerkzaamheden.

Tip:

Inschroefhandgrepen met draaimomentbegrenzing op aanvraag leverbaar.