Spanhaakopname, Lengte L: 80mm

Artikelnummer: 370084 80
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte L (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M16
Buiten-⌀ D 50 mm
⌀ DF7 32 mm
maximaal draaimoment 78,4 Nm
Producttype Installatie-spansysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370084 80
EAN/GTIN 2050001962072
Nummer fabrikant K0017.16080

Omschrijving

Toepassing:

Voor geleiding en verhoging van de geslepen spanhaken.