Spanhaak geslepen M16 8

Artikelnummer: 370074 8
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 8
    H1 75 mm
    Hoogte H2 36 mm
    Lengte 1 50 mm
    Fmax. 38 kN
    maximaal draaimoment 147 Nm
    ⌀ Dh7 32 mm
    Producttype Spanhaak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 370074 8
    EAN/GTIN 2050001962034
    Nummer fabrikant K0014.316150

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.
    Voor hogere spankrachten en meer stabiliteit.