{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | M 8 | |
H1 | 45 mm - 55 mm | |
Hoogte H2 | 14 mm | |
Lengte 1 | 30 mm | |
Fmax. | 6,7 kN | |
maximaal draaimoment | 20 Nm | |
Schroefdraad M | M8 | |
Producttype | Spanhaak |
Artikelnummer | 370070 6 | |
EAN/GTIN | 2050001887856 | |
Nummer fabrikant | K0015.08130 |