{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M3 | |
Buiten-⌀ D | 12 mm | |
Buiten-⌀ D1 | 7,2 mm | |
Lengte 1 | 11 mm | |
Kraaglengte L2 | 3,5 mm | |
maximale belastbaarheid (statisch) | 10 kN | |
Producttype | Pendeloplegvlak |
Artikelnummer | 370058 M3 | |
EAN/GTIN | 2050001879318 | |
Nummer fabrikant | K0282.403 |