Opnamepen vorm C edelstaal afgevlakt, ⌀ D: 12mm

Artikelnummer: 370043 12
Korting
26,50 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ D 12 mm
Buiten-⌀ dn6 12 mm
Lengte 1 15 mm
Kraaglengte L2 12 mm
Schroefdraad M M4
Producttype Installatie-spansysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370043 12
EAN/GTIN 2050001873019
Nummer fabrikant K0350.5122

Omschrijving

Uitvoering:

Edelstaal geslepen en gekolsteriseerd®.

Toepassing:

Positioneren van werkstukken met pasmaat.
Toleranties in de afstandsmaat van boringen kunnen worden overbrugd.