Opnamepen vorm C staal afgevlakt 20 mm

Artikelnummer: 370042 20
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ D 20 mm
Buiten-⌀ dn6 20 mm
Lengte 1 25 mm
Kraaglengte L2 20 mm
Schroefdraad M M5
Producttype Installatie-spansysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370042 20
Nummer fabrikant K0350.202

Omschrijving

Uitvoering:

staal, gehard en geslepen.

Toepassing:

Positioneren van werkstukken met pasmaat.
Toleranties in de afstandsmaat van boringen kunnen worden overbrugd.
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
    ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen