Opnamepen vorm A edelstaal 12 mm

Artikelnummer: 370041 12
Korting
22,20 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ D 12 mm
Buiten-⌀ dn6 12 mm
Lengte 1 15 mm
Kraaglengte L2 12 mm
Schroefdraad M M4
Producttype Installatie-spansysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370041 12
EAN/GTIN 2050001877772
Nummer fabrikant K0350.512

Omschrijving

Uitvoering:

Edelstaal geslepen en gekolsteriseerd®.

Toepassing:

Positioneren van werkstukken met pasmaat.
Te gebruiken als voet of geharde aanslag voor installaties.