Opnamepen vorm A staal 30 mm

Artikelnummer: 370040 30
Korting
30,10 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ D 30 mm
Buiten-⌀ dn6 30 mm
Lengte 1 30 mm
Kraaglengte L2 30 mm
Schroefdraad M M6
Producttype Installatie-spansysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370040 30
EAN/GTIN 2050001876232
Nummer fabrikant K0350.30

Omschrijving

Uitvoering:

staal, gehard en geslepen.

Toepassing:

Positioneren van werkstukken met pasmaat.
Te gebruiken als voet of geharde aanslag voor installaties.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen