Grijptang voor fijnmechanica met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 125 mm

Artikelnummer: 37 21 125
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 37 21 125
EAN/GTIN 4003773035138
Nummer fabrikant 37 21 125
L-nummer L70010 354

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisietangen voor fijn assemblagewerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
  • voor grijpen, vasthouden, buigen en afstellen
  • Nauwkeurig geslepen tips
  • Grijpvlakken glad
  • Kanten zorgvuldig afgebraamd.
  • ingelegde voeg

Kenmerk:

  • Bekdikte (bij gewricht) (D): 7,0 mm
  • Tipbreedte (E): 2,0 mm
  • Tipdikte (F): 2,0 mm
  • Beklengte (B): 27,0 mm
  • Hoofdbreedte (A): 12,5mm
  • gezwart
  • bekleed met kunststof
  • Gepolijst