PSBNL 3232P-19 Lever Lock 75° Lead Angle Turning Tools Carrying ISO Negative Square Inserts

Artikelnummer: 3692527
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3692527
EAN/GTIN 7291075254631
Nummer fabrikant 3692527
L-nummer L23990 1345

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 39 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Koplengte (links) 39 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SNMG 1906
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen