PCLNL 3232P-19 Lever Lock Tools Carrying 80° Negative Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3692003
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3692003
    EAN/GTIN 7291075062328
    Nummer fabrikant 3692003
    L-nummer L23990 1528

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 38 mm

    Kenmerk:

    • Richting (HAND) links
    • Functionele lengte (LF) 170 mm
    • Functiebreedte (WF) 40 mm
    • Koplengte (links) 38 mm
    • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
    • Beschrijving van wisselplaat (MIID) CNMG 1906..
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
    • Schachthoogte (H) 32 mm
    • Schachtbreedte (B) 32 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen