Zaagslijpschijf 125x11,5x32 mm 4B9 11D54C75B74AL

Artikelnummer: 369110
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 369110
EAN/GTIN 9003173691106
Nummer fabrikant 369110

Omschrijving

Omschrijving:

TYyrolit biedt een breed assortiment gereedschappen die zijn afgestemd op verschillende slijpmachines voor smalle en brede tandsteken door hun aangepaste dikten en vormen van draaglichaam Hierdoor kunt u perfecte oppervlaktegeometrieën creëren. Dit product is beschikbaar voor alle standaard herslijpmachines in de diameters van 100 - 200 mm.

Kenmerk:

  • Form: 4B9 00346A SCHOTELSCHIJF
  • Specificatie : 2,5 - 1,2 X V15
  • Afmeting (D x T x H): 125 x 11,5 x 32 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 11.5 mm
  • Boring: 32 mm
  • Korrelgrootte: 54
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Hardmetaal

Voordeel:

  • Lange levensduur
  • Optimale vorm draaglichaam
  • Beste snijkwaliteit

Toepassing:

  • Voor het slijpen van spaanplaten (borsten slijpen) op hardmetaal

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.