SVACL 2020K-13S Screw-lock holders for 7° clearance 35° diamond inserts.

Artikelnummer: 3690812
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3690812
    EAN/GTIN 7291075114072
    Nummer fabrikant 3690812
    L-nummer L23990 1514

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm

    Kenmerk:

    • Richting (HAND) links
    • Functionele lengte (LF) 125 mm
    • Functiebreedte (WF) 20 mm
    • Diameter incirkel (IC) 7,94 mm
    • Aanwijzing van snijplaat (MIID) VC..13..
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
    • Schachthoogte (H) 20 mm
    • Schachtbreedte (B) 20 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen